花魁 COMBO 侍

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 注文コード13496500 品番OCSN-RC-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

高輝度192LED&16LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

レッドレンズ/クローム サイズL タイプSEA 非搭載モデル 奥行(mm)102 横幅(mm)613 用途トラックのテールランプ 適合24V専用 三菱ふそう大型車 ESS対応 縦幅(mm)217 レンズ幅(mm)613 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁 COMBO侍M/L (純正3連置き換えタイプ/大型車用迫力サイズ)SEA付/無モデル OIRAN JAPAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする