8X30 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496817 8X30 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496817 8X30 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496817

グリ-ン(+)ナベP=2ロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13496817 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,926
販売価格(税別)
6,296
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)6.7 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする