花魁3Dデコデカール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー デザイン花魁ロゴ 注文コード13497875 品番ODD-OS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は色・デザイン・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

車両を簡単ドレスアップ!
圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場!
高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。
柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく
コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です!
自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!

シルバー 材質PVC樹脂(メッキ仕様) 厚さ(mm)約2〜3 サイズ 横幅(mm)115 縦幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン花魁ロゴ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁 3Dデコデカールの貼り方について
花魁 3Dデコデカールの貼り方について
花魁デモカートラック”プロフィア”が3Dデカールとして登場!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13497875 ODD-OS 59822336 ODD-OS-N 花魁 3Dデコデカール ハイグレード 花魁JAPAN 花魁 3Dデコデカール ハイグレード 花魁JAPAN 1枚 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする