リゲッタ ルームサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13498329 品番 CHR-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,981
販売価格(税別)
3,619

リゲッタから丸くてふわふわ心地いい休息スリッパ『リゲッパ』の登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約100gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
ユニセックスなので家族お揃いで履いたりプレゼントにもピッタリ!
やみつきになる履き心地ぜひ一度お試しください♪

材質合成皮革 イエロー サイズL サイズ(cm)24.5〜25.5 幅(cm)甲:15 標準質量(g/片足)105 材質(底部)合成皮革 底面の幅(mm)100 足幅(cm)24.4 ヒール(cm)2.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする