本体
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13498645
品番
PT605GOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
40×45×300
色
オレンジ×モスグレー
質量(g)
約613
スイッチ
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格
15A・100〜125V (1450Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.8
機能
USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり