本体
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13498697
品番
PT403DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100〜125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
43×27×197
色
ダークウッド
質量(g)
約259
スイッチ
個別スイッチ
定格
15A・100〜125V (1500Wまで)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
耐トラッキング・雷ガード
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり