デジタルスケール 1kg

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13498715 品番KS-630WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

収納に便利なコンパクトサイズ
持ち運びに便利
容器の中身だけはかれる風袋引き機能付

仕様0表示ボタン:あり 材質耐衝撃性ポリスチレン ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0〜1000g 画面寸法(mm)45×18 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13498715 KS-630WT 38492286 KS-641RWT デジタルスケール 1kg ドリテック デジタルスケール 1kg ドリテック 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13498715
2024-07-30
用途:
郵便物の重量を計る為に
望月鍼灸治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎月、書類を郵送するので、助かります。コンパクトで安くて使いやすいです。

対象商品:
13498715
2024-04-16
用途:
測定

少量の測定用に購入。デジタルスケールで測定誤差も少なく1s以下なら十分満足できます。

対象商品:
13498715
2024-05-29
用途:
郵便物の計量
運輸・通信業

郵便物の重量により切手の金額を調べるために購入。1g単位で計量できるため重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
13498715
2023-11-08
用途:
計量
サービス業

小型で薄くて軽いです単四電池4本で使えます扱いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする