ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの ケトル/ポット
ドリテックの 電気ケトル
電気ケトル「プロム」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13498828
品番
PO-160WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お手入れしやすい広口設計
取り外し可能な洗えるフィルター付
ひと目でお湯の量がわかる目盛り付
湯沸かし中はランプが点灯します
安心の空焚き防止機能付
片手で簡単にフタがあきます
材質
本体、給電スタンド:ポリプロピレン
色
ホワイト
電源
AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)
900
機能
空焚き防止機能
最大容量(L)
1
コード長さ(cm)
120