小型キャッシュドロア(手動式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13499090 品番 MW-33H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)

付属品専用キー 2個 仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能] 材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック 質量(kg)約4.3 ホワイト タイプ手動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む) スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 ) ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)] 開閉耐久性引出し:平均 約100万回
注意
※高さは底面四隅についておりますゴム足を含んだ状態となります。
※ゴム足部分を除くと、高さは 90mm となります。
※DKD 接続モデルと手動式モデルと奥行サイズが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする