3/22より値下げ!現場を応援

18-8 サニタリー浅型角バット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13499108 品番3枚取
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです。取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感です。未使用時スタッキング可能。

用途食品の保管 材質ステンレス(SUS304) サイズ3枚取 質量(g)約1950 外寸(mm)610(持手部含む)×430×H70 内寸(mm)564×406×H69 板厚(mm)0.8
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする