セット内容

3Dバランスブレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13499625 品番SB-07RZ BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000

トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。
上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。
振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。
前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。

付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2 材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム 寸法(mm)760 × 210 × 545 質量(kg)19 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)120 定格消費電力(W)220 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠 振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14 振動数最小約300回/分、最大約600回/分 振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード タイマー約1分〜30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分 傾斜角度(°)前後:最大10度 RoHS指令(10物質対応)対応 振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
注意
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする