付属品Omnidirectional FluffyTM(オムニダイレクショナル フラフィ)クリーナーヘッド、収納用ブラケット、ミニ モーターヘッド、コンビネーション隙間ノズル、専用充電ドック、卓上ツール
寸法(mm)85×495×92(本体)、208×1077×132(スティック時)
質量(kg)1.07(本体)、1.90(スティック時)
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
運転時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約18/20、強モード:約5/約5
電源スイッチの種類ボタン式