HS-T33-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499869 HS-T33-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499869 HS-T33-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499869

電源タップ 3個口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13499869 品番 HS-T33-PBT22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き

コンセント個数3 電源コード(m)3 ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13499860
2025-04-15
用途:
グラインダー作業時
有限会社沢田設備工業 様 (建設業・工事業)

普通に使いやすい。使い勝手も問題ない。白だから直ぐに汚れちゃうかもだけどw

2025-02-15
用途:
埃防止に

こちらの形を選びました。変形場所口ですので便利です。

対象商品:
13499844
2023-09-30
用途:
電源ケーブルの延長等

新設した除湿機のケーブル長がギリギリで、安全運用のために導入。手堅い製品という印象。差し込み口が側面にあるので、プラグが立ち上がって邪魔になるということもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする