HS-TM4HU3-W 発煙ガードマイクロタップ オーム電機 13500018 HS-TM4HU3-W 発煙ガードマイクロタップ オーム電機 13500018 HS-TM4HU3-W 発煙ガードマイクロタップ オーム電機 13500018 HS-TM4HU3-W 発煙ガードマイクロタップ オーム電機 13500018

発煙ガードマイクロタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13500018 品番 HS-TM4HU3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
通電表示LED付き
90°回転トラッキング火災防止プラグ

ホワイト 定格15A、125V 合計1500Wまで コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする