曜日別特売
HS-T43-PBT22 スリム電源タップ 4個口 オーム電機 13500255

パッケージ

HS-T43-PBT22 スリム電源タップ 4個口 オーム電機 13500255
HS-T43-PBT22 スリム電源タップ 4個口 オーム電機 13500255

スリム電源タップ 4個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
電源コード(m)3
内容量1個注文コード13500255品番HS-T43-PBT22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

4面コンセント設計:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
横出しLプラグ:隣のコンセントをふさがずコードの根本への負担が少ない。耐トラッキング絶縁カバー付

電源コード(m)3ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数4コンセント形状2P機能二重被覆、難燃・耐熱プラグ形状L型(横出し)耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする