- カダンセーフエコパウチ850ml フマキラー 13500307

カダンセーフエコパウチ850ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(850mL) 注文コード13500307 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

業界初!発生前から病気予防!
病気になる前に、あらかじめ散布!
活力成分プラスで元気に育つ!
化学殺虫・殺菌剤不使用!
日本初!アオムシに効く。
効果4倍のパワフル噴霧!
日本初!※1食べる当日まで何度でも使える。
さまざまな植物に使える!
冷害のない水性・ノンガスタイプ。
いやなニオイもありません。

有効成分ソルビタン脂肪酸エステル 適合害虫アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、アオムシ、アメリカシロヒトリ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病 適合作物野菜類、果樹類、花き類・観葉植物、樹木類 農林水産省登録第(号)第20924号 剤形液剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13500307 - 85198086 - カダンセーフ 農薬 フマキラー カダンセーフ 農薬 フマキラー 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする