スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の その他ガラス用金物
ステン ポイント硝子車 平車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13500490
品番
3416
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途
ガラス戸・アクリルに直接取付ます。
材質
本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM
耐荷重(kg)
3
注意
※取り付ける際はガラス・アクリルに切り欠き加工が必要です。