0775-01 異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム 13501445

0775-01 異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム 13501445
0775-01 異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム 13501445
0775-01 異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム 13501445

異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13501445品番0775-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。

用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプX検タイプ長さ(m)4機能X線検査機対応生地綿
注意
※本品は医薬品ならびに医療機器を目的としたものではありません。
※ご使用の前には、必ず本品の外箱に記載している「使用上の注意」ならびに「保管上の注意」をよく読んでからご使用ください。
※本製品を皮膚や衣類などに貼り付けた状態でMRIやCTなどの医療機器を使用しないでください。重大な事故につながる恐れがあります。
※ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
※MPフーズ X検テープはX線検査機専用製品です。金属検知機やマグネットトラップでは検知やキャッチすることができません。金属検知機やマグネットトラップをお使いの場合は、「0675-01の MPフーズ 金検テープ」をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13501445
2023-06-21
用途: 連包タイプの品質保持剤の繋ぎとして
製造業

X線検出装置では目論見通りしっかり検知して止まってくれた。
テープ表面の素材を塗布した部分にべたつきがあり、投入機の途中で引っかかってしまうため使用を断念。X線で検知できるテープは他に種類が少なく期待していただけに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする