コード付きプログラムタイマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13502450 品番PT8
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利

用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
注意
※エアコンやオイルヒーターは使用しないこと
※リモコンやセンサーによる自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがある
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独で使用する
※本機は防水ではないので、屋外や水のかかる場所では使用できない
※壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
機器内の蛍光灯照明オンオフ
教育・研究機関

機器内に設置した照明の自動オンオフに使いました。多少の誤差が生じると説明にありました。2か月ほど連続で使いましたが、影響はほとんどありませんでした。設定簡単です。

対象商品:
13502450
2024-03-31
用途:
夜間(時間設定)照明の植物栽培に
その他業種

安くてちょうどいい品でした
照明スタンドとセットで毎日夜間に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする