バッテリー充電時間管理に使用。 ダイヤルも軽く使いやすい。 商品のレビューでは有りませんが今回、発注して次の日には配達されてとても驚いています。感謝しています。
晩 布団に入って一時間でストーブの電源が切れるようにセットしてます
音も静かで安心です
電気ストーブの切り忘れ対策として使っています。今までスイッチで切っていましたが、これで切り忘れの不安から解消されました。
ホームセンターなど店舗でも探しましたが、一番わかりやすく安全な形で、価格も納得の上購入しました。見やすくて想像通りの使い易さです。
電源OFF専用として、タイマーを使っており 簡単操作で便利。
価格が安いのでしかたありませんが、文字が見えずらいのと、0点が中途半端な位置にあり、少し使いずらい
バッテリー充電時間調整用に使用。 同等機能の商品の中では格安でコスパが良いです。
毎回時間のセットをして、アナログですが、確実です
時間がくれば、通電してくれるし、切ってくれる
ヒューマンエラーを助けてくれて、価格も良いです