日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
590MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
13502495
品番
YM-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビード外観が得られ、また溶接金属の靭性も優れています。
用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接、Ar+CO2用
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3312 G59JA1UM3M1T
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)
下向200〜550/水平すみ肉200〜450
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、50〜100℃の予熱を行って下さい。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません