保存期間(年)5
種類白飯
付属品弁当容器50個、しゃもじ1本、スプーン50本、開封カッター1個、輪ゴム50本、針金入りビニールひも2本、衛生手袋1組、作り方説明書1枚
セット内容アルファ化米(5kg)、ふりかけ(2g×50袋)
質量(kg)6.4
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×345×200
原材料うるち米(国産)、ふりかけ(わかめ、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー(28品目中)特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
グリーン購入法適合
栄養成分(1食(102g)あたり目安※別添のふりかけを含む)エネルギー:368kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:1.1g、炭水化物:83.3g、食塩相当量:0.9g