トリートメントフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 注文コード13503055 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

アミノ酸系の洗浄成分とレシチン(保湿成分)を配合した弱酸性の洗顔フォーム
柔らかな泡立ちで毛穴の奥の汚れをやさしく洗い上げ、肌を清潔にします
【ご使用方法】
適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てます
肌の上をすべらせるように顔全体をマッサージしながら洗い、その後よくすすぎます

容量(g)130(使用期間目安:朝・晩の使用で約60日分) 性別男女兼用 配合成分ラウロイルグルタミン酸Na・グリセリン・水・PEG-8・BG・カオリン・コカミドDEA・ラウロイルメチルアラニンNa・水酸化レシチン・ココアミンオキシド・ミリスチン酸・クエン酸・ジステアリン酸グリコール・加水分解コラーゲン・グリチルリチン酸2K・アラントイン・チャカテキン・ハチミツ・トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル・フェノキシエタノール ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする