大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BC(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509950
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,009
販売価格(税別)
¥
5,463
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8