6X20 3カ-B (+)トラスP=1 大阪魂 13509995 6X20 3カ-B (+)トラスP=1 大阪魂 13509995 6X20 3カ-B (+)トラスP=1 大阪魂 13509995

3カ-B (+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13509995 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,823
販売価格(税別)
5,294
長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法k(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする