3X10 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13510966 3X10 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13510966 3X10 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13510966

ユニクロ(+)バインドP=4

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13510966 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,486
販売価格(税別)
5,896
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びM3 寸法k+f(mm)1.9 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする