大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
グリ-ンBS(+)マルサラコ(ニッケル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13511867
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,669
販売価格(税別)
¥
26,972
バスケットに入れる
材質
ニッケル
長さ(mm)
16
表面処理
グリーンBS
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6