画像準備中

グリ-ンBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13511876 品番 6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,701
販売価格(税別)
24,274
材質ニッケル 長さ(mm)18 表面処理グリーンBS 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする