大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロメ-ト 7-コガタUP P=2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512671
品番
10X25-P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,094
販売価格(税別)
¥
15,540
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.5