大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
BC 7-コガタUP P=2
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512890
品番
10X20-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,993
販売価格(税別)
¥
19,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10