10X30-1.25 BC 7-コガタUP P=2 大阪魂 13512926 10X30-1.25 BC 7-コガタUP P=2 大阪魂 13512926 10X30-1.25 BC 7-コガタUP P=2 大阪魂 13512926

BC 7-コガタUP P=2

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13512926 品番 10X30-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,141
販売価格(税別)
14,674
長さ(mm)30 寸法a(mm)7.7 寸法S(mm)14 寸法e(mm)15.5 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする