大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロニッケルBS(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13515105
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,196
販売価格(税別)
¥
71,996
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8