6X12 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13515279 6X12 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13515279 6X12 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13515279

クロニッケルBS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13515279 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,763
販売価格(税別)
40,694
長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.3 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする