4X20 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527206 4X20 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527206 4X20 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527206

GBステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13527206 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,900
販売価格(税別)
10,818
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする