5X18 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527477 5X18 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527477 5X18 GBステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527477

GBステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13527477 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,674
販売価格(税別)
6,976
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)5.2 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする