大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
グリン3Wタンシ+-ナベSH12X1.6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13530670
品番
5X14(1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,580
販売価格(税別)
¥
12,345
バスケットに入れる
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法t1(mm)
1.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5