3X55X48 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13534161 3X55X48 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13534161 3X55X48 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13534161

ステンメッキ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13534161 品番 3X55X48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,844
販売価格(税別)
11,676
長さ(mm)55 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法l(mm)48 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする