大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステンメッキ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13534705
品番
4X110X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,230
販売価格(税別)
¥
22,027
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8