8X50 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13540497 8X50 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13540497 8X50 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13540497

ステンメッキ(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13540497 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,160
販売価格(税別)
7,418
長さ(mm)50 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする