大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3B-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13543857
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,436
販売価格(税別)
¥
9,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8