セルヴァン
セルヴァンの シャツ・インナー
セルヴァンの ボトムス インナー
セルヴァンの トランクス・ボクサーブリーフ
ひんやりメンズボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13549247
品番
053160003
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
暑い夏でも涼しく快適 着心地さらっと爽快のボクサーパンツ
用途
接触冷感素材を使用しているので、触れた瞬間ひんやり涼しく気持ちの良い着心地。吸水速乾性にも優れているので、汗をかいてもベタつきにくくサラッとした着用感。ストレッチ性のある素材なので締め付け感が少なく快適な着心地。
サイズ
L
ウエスト(cm)
84〜94
素材
身生地:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ゴム部分:ポリエステル100%