大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13551058
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,334
販売価格(税別)
¥
5,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6