3X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555249 3X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555249 3X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555249

ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13555249 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,870
販売価格(税別)
12,609
長さ(mm)6 呼びM3 寸法t(mm)0.5 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする