4X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555258 4X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555258 4X6 ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ 大阪魂 13555258

ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13555258 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,807
販売価格(税別)
11,643
長さ(mm)6 呼びM4 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする