AP-3035B シングルハンガー アイワ金属 13569477 AP-3035B シングルハンガー アイワ金属 13569477 AP-3035B シングルハンガー アイワ金属 13569477 AP-3035B シングルハンガー アイワ金属 13569477

シングルハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 13569477 品番 AP-3035B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品

用途おでかけ前の服を掛けておくのに 便利なハンガーフックです。 付属品トラスタッピングネジ ( 鉄、Φ3.5×16mm ) ブラック 穴径(Φmm)38 耐荷重(kg)5 仕上鉄、塗装 仕上
注意
※ピンの先端は鋭利に尖っていますので取り扱いには十分ご注意ください。
※耐荷重を超えた使用はしないでください
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や、 本来の用途以外に使用しないでください。
※過度なショックを加えないでください。
※下から上へ持ち上げるような力は加えないでください。
※小さなお子様、ペッ ト等が触れることのできる場所には取り付けないでください。取り付け方の不良または天災などで万が一事故が発生しましても、保証などは一切致しかねます。
※ 反りや曲がりの少ない材をご使用ください。
※タッピングネジの効かない木材にはご使用いただけません。
※本製品は屋内用です。
※クロスピンを使用した場合、画鋲程度の小さいピン跡が残ります。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保障するものではありません。
※貴重品や壊れやすいもの、燃焼機器、発熱機器、水道の蛇口の上や常時人がいる上には、ものを掛けたり置いたりしないでください。また、そのものの周りに設置しないでください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする