690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。 液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。 本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。 本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。 測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。 本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。 本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。