曜日別特売
PUWL-20AG-32U 組端子台 東洋技研 13571595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズM3.5ユニット数32注文コード13571595品番PUWL-20AG-32U
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,438販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)1622結線方式ネジアップねじサイズM3.5特性耐油 、 耐薬品ユニット数32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする