基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)