※代表画像です。

KS-NGY-3-B ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック NASTA(ナスタ) 13578735 KS-NGY-3-B ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック NASTA(ナスタ) 13578735 KS-NGY-3-B ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック NASTA(ナスタ) 13578735

ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容105 注文コード13578735 品番KS-NGY-3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は文字内容135種類から選べます 他の種類を見る

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。
・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。

材質スコッチカルシート ブラック 文字内容105 タイプヨコ型 呼び寸法(mm)52×15 桁数3
注意
※貼り付け時、空気が入らないように貼り付けてください。(文字はがれを避けるため十分に貼り付けてください。)
※サイズは文字数により多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする