コジット
コジットの 洗濯用品
コジットの その他洗濯用品
雨よけランドリーテント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13588228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
雨が降っても慌てて家に帰らなくても大丈夫!花粉や黄砂よけに。
材質
ポリエステル、外側フレーム:金属(鋼)
寸法(cm)
(約)使用時最大:160×65×120、本体収納時:直径38、ヒモ:110(1本あたり)
注意
※開閉にかかわらず常に裾4箇所のループにヒモを通し、ベランダの柵やお手持ちのブロックなどに結び、しっかり固定してください